Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 18x19mm 290mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006021819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823322
EAN/GTIN:
     4015448404033
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Länge:
290 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
115
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,66*
3 Tage
139
1
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,67*
1 Tag
154
1
€ 6,80*
ab € 1,89*
€ 2,86*
1 Tag
108
1
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 2,92*
2 Tage
154
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6015940
ab € 6,75*
Sonstiges
Gedore
6016160
ab € 7,39*
Sonstiges
Gedore
6016590
ab € 7,70*
Sonstiges
Gedore
6016670
ab € 6,77*
Sonstiges
Gedore
6016750
ab € 8,59*
Sonstiges
Gedore
6016830
ab € 8,11*
Sonstiges
Gedore
6017050
ab € 9,63*
Sonstiges
Gedore
6016910
ab € 6,30*
Sonstiges
Gedore
6017130
ab € 10,86*
Sonstiges
Gedore
6017210
ab € 10,70*
Sonstiges
Gedore
6025660
ab € 8,95*
Sonstiges
Gedore
6017480
ab € 11,49*
Sonstiges
Gedore
6017560
ab € 12,42*
Sonstiges
Gedore
6025740
ab € 14,69*
Sonstiges
Gedore
6017720
ab € 13,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.