Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 18x19mm 290mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000823322
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823322
EAN/GTIN:
     4015448404033
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Länge:
290 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,66*
5 Tage
139
1
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,67*
2 Tage
154
1
€ 6,80*
ab € 1,89*
€ 2,86*
2 Tage
108
1
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 2,92*
Lager 1736
154
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6015940
ab € 6,75*
Sonstiges
Gedore
6016160
ab € 7,43*
Sonstiges
Gedore
6016590
ab € 7,71*
Sonstiges
Gedore
6016670
ab € 6,78*
Sonstiges
Gedore
6016750
ab € 8,59*
Sonstiges
Gedore
6016830
ab € 8,11*
Sonstiges
Gedore
6017050
ab € 9,63*
Sonstiges
Gedore
6016910
ab € 6,30*
Sonstiges
Gedore
6017130
ab € 10,79*
Sonstiges
Gedore
6017210
ab € 10,70*
Sonstiges
Gedore
6025660
ab € 8,94*
Sonstiges
Gedore
6017480
ab € 11,47*
Sonstiges
Gedore
6017560
ab € 12,42*
Sonstiges
Gedore
6025740
ab € 14,69*
Sonstiges
Gedore
6017720
ab € 13,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.