| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4300500001 Herst.-Nr.: 04010502 EAN/GTIN: 4005827040020 |
| |
|
| | |
| spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · mit Eschestiel 130 cmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Blattmaß: | 300 x 270 mm | Farbe: | rot | Marke: | IDEAL | Ausführung: | mit Eschenstiel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,15* | € 20,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,34* | € 20,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,43* | € 21,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,085* | € 22,105* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,43* | € 22,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|