| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4040070150 Herst.-Nr.: 305100 EAN/GTIN: 4010124305000 |
| |
|
| | |
| aus Rundstahl · hochglanzverzinkt · universell einsetzbar · mit feststehendem Holzheft und Sägeblatt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 290 mm | Blattlänge: | 150 mm | Zähne per Zoll: | 25 | Marke: | PUK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschensäge, Kleinsägebogen, Kleinsägebögen, Sägebögen, Sägen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,02* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,12* | € 4,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,16* | € 4,42* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,29* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|