Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstein L100xB40mm Natur Arkansas fein im HO-Kasten MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030205100
Herst.-Nr.:
     843437
EAN/GTIN:
     4037073000596
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
hart natur Arkansas · die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen gleichmäßigen Struktur · zum Erreichen höchster Oberflächengüte · nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden · Feinschleifmittel extremer Härte · in poliertem HolzetuiWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Feinschleifmittel extremer Härte· Verpackung: im Holzkasten
Weitere Informationen:
Körnung:
fein
Breite:
40 mm
Länge:
100 mm
Marke:
MÜLLER
Material:
Natur Arkansas
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Arkansas-Stein, Korund-Schleifstein, Ölstein, abrichtstein fein, abrichtstein, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 14,98*
€ 19,40*
1 Tag
61
1
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 19,55*
5 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 14,78*
€ 19,74*
1 Tag
61
1
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 20,01*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 22,67*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843438
ab € 31,29*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843439
ab € 37,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.