Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orig. Arkansas Naturstein 100x40x20 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orig. Arkansas Naturstein 100x40x20 mm Müller
Orig. Arkansas Naturstein 100x40x20 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-212125
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     AN10040
EAN/GTIN:
     4037073000596
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abziehstein Original Hart Natur Arkansas

Ausführung: Aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Für die Feinstbearbeitung von Werkzeugen.

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
AN10040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Arkansas-Stein, Korund-Schleifstein, Ölstein, abrichtstein fein, abrichtstein, 85910005, Abziehstein, Arkansas, Hart, Hart-Arkansas-Naturstein, Müller, Natur, QR4026584, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,85*
€ 19,32*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,96*
€ 19,35*
Lager 4012
60
1
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 19,50*
6 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 19,69*
1
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843438
ab € 31,48*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843439
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.