Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø150xB20x32mm 80 Form A SCg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025015020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842060
EAN/GTIN:
     4015448513667
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Siliciumcarbid (SCg) grünzum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Breite:
20 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Marke:
PROMAT
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,89*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 15,98*
3 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 11,45*
€ 16,20*
5 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 12,0277*
€ 16,9977*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,58*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842058
ab € 10,12*
Ähnlich
PROMAT
4000842062
ab € 11,83*
Ähnlich
PROMAT
4000842064
ab € 14,48*
Ähnlich
PROMAT
4000842066
ab € 14,51*
Ähnlich
PROMAT
4000842068
ab € 17,94*
Ähnlich
PROMAT
4000842070
ab € 17,91*
Ähnlich
PROMAT
4000842073
ab € 22,89*
Ähnlich
PROMAT
4000842056
ab € 50,32*
Ähnlich
PROMAT
4000842075
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.