Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D5xH5mm 3mm Diamant D 126 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4015030220
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36005010
EAN/GTIN:
     4007220119242
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Zylinderform · galvanisch gebundenes Diamantwerkzeug zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im stationären und im Handeinsatz · zur Bearbeitung von Hartmetall, Glas, Keramik, Porzellan, feuerfesten Werkstoffen, Ferrit, Silicium, Graphit, Gummi usw. · Schleifstifte ab einem Durchmesser von 8 mm haben eine Aussparung an der Stirnfläche · empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc =Trockenschliff 8 - 18 m/sNassschliff 15 - 25 m/s
Weitere Informationen:
FEPA Norm:
D 126
Schaft-Ø:
3 mm
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Diamant
Ø:
5 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, diamant schleifstift pferd, diamantfrässtifte pferd, schleifstift diamant, Diamantschleifstifte, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
5
€ 5,00*
ab € 9,27*
€ 11,40*
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,68*
6 Tage
125
5
€ 4,30*
ab € 9,71*
€ 11,98*
5 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 12,06*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.