Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift Form F KUD D.4mm Kopf-L.3mm Schaft-D.3mm HM Verz.5 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4010146072
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21212553
EAN/GTIN:
     4007220049785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Schaft-Ø 3 mm · Form F, (KUD nach DIN 8033) · KugelformWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 34mm
Weitere Informationen:
Form:
KUD
Ø:
4 mm
Kopflänge:
3 mm
Verzahnung:
5
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 3 mm, frässtift kugelform, pferd kugelfrässtift, Frässtifte, Kleinfrässtifte, Rotierfräser
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 10,57*
€ 13,81*
4 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 14,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,90*
€ 14,24*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 14,28*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.