Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift Form F KUD D.3mm Kopf-L.2mm Schaft-D.3mm HM Verz.3 Plus PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4010146065
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21211083
EAN/GTIN:
     4007220049778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Schaft-Ø 3 mm · Form F, (KUD nach DIN 8033) · KugelformWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 33mm
Weitere Informationen:
Form:
KUD
Ø:
3 mm
Kopflänge:
2 mm
Verzahnung:
3 PLUS
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 3 mm, frässtift kugelform, frässtift kugelform z3, Frässtifte, Kleinfrässtifte, Rotierfräser
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,76*
€ 12,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,63*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 13,23*
6 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,29*
€ 13,33*
Lager 1690
21
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,81*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.