Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift Form H RBF D.3mm Kopf-L.7mm Schaft-D.3mm HM Verz.5 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4010146044
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21217553
EAN/GTIN:
     4007220049884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Schaft-Ø 3 mm · Form H, (RBF nach DIN 8033) · RundbogenformWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 37mm
Weitere Informationen:
Form:
RBF
Ø:
3 mm
Kopflänge:
7 mm
Verzahnung:
5
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,41*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 8,78*
€ 11,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,07*
€ 11,91*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 11,91*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.