Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift Form H RBF D.6mm Kopf-L.13mm Schaft-D.3mm HM Verz.3 Plus PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4010146042
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21230083
EAN/GTIN:
     4007220050019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Schaft-Ø 3 mm · Form H, (RBF nach DIN 8033) · RundbogenformWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 43mm
Weitere Informationen:
Form:
RBF
Ø:
6 mm
Kopflänge:
13 mm
Verzahnung:
3 PLUS
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 9,63*
€ 13,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,43*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 14,03*
6 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 10,17*
€ 14,13*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.