Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht 3 W 300 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873307
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/42
EAN/GTIN:
     4260131235467
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse, mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßige, reflexionsarme 175° Ausleuchtung, 60x40cm Lichtkegel, bei 40cm Entfernung · Gesamtlänge 640mm · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur durch den Hersteller ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
3 W
Lichtstrom:
300 lm
Lichtfarbe:
5500 K
Steckertyp:
Kein Stecker
Schutzart:
IP65
Marke:
BAUER & BÖCKER
Abstrahlwinkel:
175 °
Spannung:
24 V
mittlere Lebensdauer:
50000 h
passend für:
Tischklemme 4000 873 318, Standfuß 4000 873 319
Modell:
Glanzlicht
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 84,13*
€ 97,85*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 84,00*
€ 97,88*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 84,64*
€ 98,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 98,90*
Lager 1690
12
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 108,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,83*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.