Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett geeignet f.DYMO LabelWriter weiß B28xL89mm 2x130St./RL DYMO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000872026
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722370
EAN/GTIN:
     5411313990103
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
für Dymo LabelWriter · Farbe weiß · Papieretiketten von der Rolle für einfache Bedienung · mehrere unterschiedliche Etikettenformate für unterschiedlichste Anwendungen · Thermo-Druck-Verfahren ohne Tinte, Farbbänder, Toner oder KartuschenWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DYMO LabelWriter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adressetiketten
Anzahl Rollen:
2
Etiketten pro Rolle:
130
Klebefähigkeit:
permanent
Breite:
28 mm
Länge:
89 mm
Farbe:
weiß
Marke:
DYMO
passend für:
LW 400, 400 Turbo, Twin Turbo, 400 DUO, LW 310, LW 320, LW 3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Dymo, Etikett für Labelwriter, Etiketten, Etiketten für Labelwriter, Kennzeichnungsetiketten, LabelWriter
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,36*
€ 10,79*
2 Tage
57
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 10,89*
2 Tage
200
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,68*
€ 11,00*
2 Tage
500
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 8,65*
€ 11,02*
Lager 1690
19
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 11,64*
€ 14,91*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,91*
€ 17,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 14,55*
€ 17,31
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 14,53*
€ 17,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 14,17*
€ 16,86
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 14,16*
€ 16,85
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 14,14*
€ 16,83
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,03*
€ 16,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,28*
€ 15,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.