Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10x0,5mm HSS 19tlg.Ku.-Kass.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000861902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     333817019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von Stahl und Guss · in schlag- und bruchfester KunststoffkassetteWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
1-10 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
19 teilig
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Beschichtung:
unbeschichtet
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Baulänge:
kurz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.