Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.5,2mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860152
EAN/GTIN:
     4015448422334
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,2 mm
Schaft-Ø:
5,2 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
16 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Doppelendbohrer, Karosseriebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 5,2mm, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
550
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,80*
Lager 1690
412
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,80*
4 Tage
550
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,571*
€ 0,811*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,608*
€ 0,868*
1 Tag
550
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860130
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860131
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000860133
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000860129
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000860141
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860142
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860140
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860150
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.