Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,2mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860032
EAN/GTIN:
     4015448422150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
18 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 3,2mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
330
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,59*
4 Tage
231
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,59*
Lager 1690
247
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
5 Tage
330
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,45*
€ 0,64*
2 Tage
330
140
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5296*
€ 0,6802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860015
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860010
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860025
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860020
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860031
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860033
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860034
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860035
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860030
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.