Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage 6000g Wasserdicht PESOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000850032
Hersteller:
     Precision Instruments GmbH
Herst.-Nr.:
     PTS6K-IP
EAN/GTIN:
     7612348915026
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage stückzahl
tischwaage
Wiegeplattform 190 x 230 mm · wasserdicht · IP68 (nach DIN EN 60952) · Stückzählfunktion · beleuchtete LCD Anzeige · optimales Aufstellen durch individuell einstellbar Nivellierfüße · eingebauter, wiederaufladbarer Akku für den mobilen Einsatz · durch den Anwender kalibrierbar
Weitere Informationen:
Anzeige:
metrisch
Kapazität:
6000 g
Teilung:
1 g
Ausführung:
Wasserdicht
Marke:
PESOLA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Hängewaagen, Plattformwaage, Präzisionswaagen, Taschenwaagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 319,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,00*
€ 319,33*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,61*
€ 320,71*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 260,59*
€ 325,85*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 299,89*
€ 354,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 291,88*
€ 347,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.