Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage 6000g Wasserdicht PESOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000850032
Hersteller:
     Precision Instruments GmbH
Herst.-Nr.:
     PTS6K-IP
EAN/GTIN:
     7612348915026
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage stückzahl
tischwaage
Wiegeplattform 190 x 230 mm · wasserdicht · IP68 (nach DIN EN 60952) · Stückzählfunktion · beleuchtete LCD Anzeige · optimales Aufstellen durch individuell einstellbar Nivellierfüße · eingebauter, wiederaufladbarer Akku für den mobilen Einsatz · durch den Anwender kalibrierbar
Weitere Informationen:
Anzeige:
metrisch
Kapazität:
6000 g
Teilung:
1 g
Ausführung:
Wasserdicht
Marke:
PESOLA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Hängewaagen, Plattformwaage, Präzisionswaagen, Taschenwaagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,70*
€ 321,70*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,76*
€ 322,00*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,39*
€ 323,41*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 260,04*
€ 326,65*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 299,93*
€ 355,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.