Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamerasystem SeeSnake® microReel Kabel-L.30m Kamerakopf-D.25mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829752
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     40803
EAN/GTIN:
     0095691408037
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Inspektionssystem (Mikroskop)
bietet eine geringe Größe und hohe Manövrierfähigkeit für Inspektionen bei kleinem Durchmesser und engen Bögen · überwindet 90° Bögen in den meisten 2" (50 mm) Leitungen · Kompatibilität mit den verschiedenen, existierenden SeeSnake Monitoren oder der micro CA-350(x) Hand-Inspektionskamera · 6 helle LEDs sorgen für beste Ausleuchtung und der integrierte 512 Hz Sender ermöglicht die Ortung des KamerakopfesWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16,8cm· Länge: 33,7cm· Gewicht: 4,7kg· Kabel-Ø: 6,8mm· Höhe: 44,5cm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
40 - 125 mm
Kabellänge:
30 m
Sender:
512 Hz
Senderleistung:
Mittel, 3 m
Kamerakopf-Ø:
25 mm
Video Auflösung:
768 x 576
Führungskugeln:
2
Marke:
RIDGID
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Makroskop, Mikroskop-System, Messmikroskop, Rastenzoomsystem, Schwanenhalssonde, ridgid inspektionskamera, inspektionssystem (mikroskop), Inspektionskameras, Inspektionskamerasystem, Rohrinspektionssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.008,01*
€ 5.436,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.359,98*
€ 5.777,86*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.521,27*
€ 5.926,06*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.926,06*
€ 7.052,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.797,78*
€ 6.899,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.797,77*
€ 6.899,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.797,76*
€ 6.899,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.607,46*
€ 6.672,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5.607,45*
€ 6.672,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5.607,44*
€ 6.672,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.607,43*
€ 6.672,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.607,42*
€ 6.672,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.542,96*
€ 6.596,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.521,27*
€ 6.570,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.