Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.8mm Klingen-L.150mm funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000826893
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0808015C
EAN/GTIN:
     4251456800652
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Einkomponentengriff mit Abrollschutz · Schlüsselhilfe aus Kunststofffür Schlitzschrauben
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
8 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Ausführung:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitz-schraubendreher 8mm, schlitzschraubendreher (funkenfrei), Funkenfreie Werkzeuge, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 26,01*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 20,20*
€ 26,14*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 20,65*
€ 26,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,03*
€ 27,15*
1 Tag
13
3
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0810010C
ab € 9,37*
Ähnlich
Endres Tools
0810020C
ab € 13,55*
Ähnlich
Endres Tools
0800002C
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.