Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.8mm Klingen-L.150mm funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826893
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0808015C
EAN/GTIN:
     4251456800652
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Einkomponentengriff mit Abrollschutz · Schlüsselhilfe aus Kunststofffür Schlitzschrauben
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
8 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Ausführung:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitz-schraubendreher 8mm, schlitzschraubendreher (funkenfrei), Funkenfreie Werkzeuge, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 20,65*
€ 27,06*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 20,77*
€ 27,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 27,53*
2 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 28,83*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 22,07*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0810010C
ab € 9,44*
Ähnlich
Endres Tools
0810020C
ab € 13,65*
Ähnlich
Endres Tools
0800002C
ab € 80,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.