Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 563 3/4 Zoll umschaltb.44 Z.563 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000826484
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15140000
EAN/GTIN:
     4018754013432
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4
Vierkantantrieb · umschaltbar · Art. Nr. 4000 826 320 und 4000 826 438 - Rückschwenkwinkel 18°, bei Art. Nr. 4000 826 484 - Rückschwenkwinkel 8,2°Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 105mm
Weitere Informationen:
Modell:
563
Ausführung:
umschaltbar
Zähnezahl:
44
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, stahlwille umschaltknarre, Knarre
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 210,47*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 178,35*
€ 211,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 211,38*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 193,74*
€ 227,91*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 194,01*
€ 227,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.