Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 3/4 RSW.8.2° L.105,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-15140000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754013432
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4

  • umschaltbar
  • 44 Zähne

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
Anzahl Zähne:
44
Arbeitswinkel:
8.2 °
Breite mm (b):
63 mm
Länge mm (L):
105,5 mm
Gewicht (g):
1257 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.