Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.spitzem U-Haken verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818017
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480052
EAN/GTIN:
     4014788504199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit spitzem U-Haken
Länge:
800 mm
Ø:
12 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,99*
€ 73,09*
Lager 1690
97
€ 5,99*
ab € 59,82*
€ 73,70*
2 Tage
91
€ 5,59*
ab € 60,54*
€ 73,78*
2 Tage
131
€ 5,50*
ab € 61,26*
€ 75,21*
2 Tage
131
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 75,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
ab 7 Paar
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paar
ab 8 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 9 Paar
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 57,71*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 55,83*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 58,84*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.