Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.spitzem U-Haken verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818017_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818017_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818017
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480052
EAN/GTIN:
     4014788504199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit spitzem U-Haken
Länge:
800 mm
Ø:
12 mm
Marke:
HÄRKE
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,40*
€ 73,80*
4 Tage
112
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 75,70*
Lager 1498
154
€ 5,50*
ab € 62,28*
€ 76,48*
4 Tage
150
€ 4,99*
ab € 62,51*
€ 76,66*
2 Tage
154
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 76,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,48*
€ 91,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,28*
€ 74,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 57,84*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 56,13*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,07*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.