Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere orig.LÖWE 1.104 Classic,The orig.Gesamt-L.210mm Schneidleist.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815635
Hersteller:
     Löwe Gebr. Schröder
Herst.-Nr.:
     1.104
EAN/GTIN:
     4033119000025
Suchbegriffe:
Ambossschere
Blumenschere
Gartenschere
original löwe gartenschere
einsetzbar im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in GermanyWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 290g· Ausführung: m. Ku-Griffen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidleistung:
25 mm
Marke:
ORIGINAL LÖWE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartenschere, Gartenscheren, Schere, Scheren
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 24,44*
€ 32,61*
3 Tage
130
1
€ 4,99*
ab € 25,42*
€ 33,80*
5 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 34,74*
1
€ 5,95*
ab € 25,51*
€ 35,31*
Lager 1690
97
1
€ 5,99*
ab € 27,16*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
1.002/B
ab € 3,25*
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
1.001/B
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.