Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORIGINAL LÖWE 1.104 Gartenschere Original LÖWE 1.104 Classic The Original Gesamt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORIGINAL LÖWE 1.104 Gartenschere Original LÖWE 1.104 Classic The Original Gesamt
ORIGINAL LÖWE 1.104 Gartenschere Original LÖWE 1.104 Classic The Original Gesamt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274536
Hersteller:
     Löwe
Herst.-Nr.:
     1104
EAN/GTIN:
     4033119000025
Suchbegriffe:
Ambossschere
Blumenschere
Gartenschere
original löwe gartenschere
Gartenschere orig.LÖWE 1.104 Classic,The orig.Gesamt-L.210mm Schneidleist.25mm einsetzbar im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in GermanyWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 290g· Ausführung: m. Ku-Griffen
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
1104
Werksnummer:
4000815635
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 210 mm
Produktart:
Gartenschere
Weitere Suchbegriffe: gartenschere
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 24,30*
€ 31,23*
3 Tage
128
1
€ 4,99*
ab € 25,36*
€ 32,33*
Lager 1955
129
1
€ 5,99*
ab € 25,65*
€ 33,18*
1
€ 5,95*
ab € 25,60*
€ 33,71*
1 Tag
138
1
€ 5,50*
ab € 26,90*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
1.002/B
ab € 3,27*
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
1.001/B
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.