Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere orig.LÖWE 1.104 Classic,The orig.Gesamt-L.210mm Schneidleist.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815635
Hersteller:
     Löwe Gebr. Schröder
Herst.-Nr.:
     1.104
EAN/GTIN:
     4033119000025
Suchbegriffe:
Ambossschere
Blumenschere
Gartenschere
original löwe gartenschere
einsetzbar im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 290g · Ausführung: m. Ku-Griffen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidleistung:
25 mm
Marke:
ORIGINAL LÖWE
Weitere Suchbegriffe: gartenschere, Gartenscheren, Schere, Scheren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 24,30*
€ 31,23*
Lager 1736
128
1
€ 4,99*
ab € 25,36*
€ 32,33*
5 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 25,65*
€ 33,18*
1
€ 5,95*
ab € 25,60*
€ 33,71*
1 Tag
138
1
€ 5,50*
ab € 26,90*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
1.002/B
ab € 3,27*
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
1.001/B
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.