Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 6x11mm M4 STA Stand.(Flachrundkopf),500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000813793
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433703
EAN/GTIN:
     5013656420059
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Standard (Flachrundkopf)AluStahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M4
Nietschaft d x l:
6 x 11 mm
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
11 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Form:
Standard (Flachrundkopf)
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter 6mm, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10576*
€ 0,13076*
Lager 1690
3750
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,11729*
€ 0,14437*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11706*
€ 0,14506*
1 Tag
5000
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,118*
€ 0,146*
1 Tag
5000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1192*
€ 0,1465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,14437*
€ 0,1718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14236*
€ 0,16941
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,14235*
€ 0,1694
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14234*
€ 0,16938
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14233*
€ 0,16937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,14132*
€ 0,16817
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,14131*
€ 0,16816
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,14129*
€ 0,16814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11729*
€ 0,13958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 72,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.