Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 6x11mm M4 STA Stand.(Flachrundkopf),500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 4 x 6 x 11
Artikel-Nr.:
     1498-4000813793
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433703
EAN/GTIN:
     5013656420059
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Standard (Flachrundkopf)AluStahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M4
Nietschaft d x l:
6 x 11 mm
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
11 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Form:
Standard (Flachrundkopf)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter 6mm, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10576*
€ 0,13176*
3 Tage
4500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,11729*
€ 0,14437*
1 Tag
6000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1172*
€ 0,1445*
Lager 1498
6000
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,117*
€ 0,145*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11706*
€ 0,14506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.