Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000810283 Herst.-Nr.: 30 15 160 EAN/GTIN: 4003773035046 |
| | |
|
| | |
| lange, flache Backen · Greifflächen gezahnt · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Gesamtlänge: | 160 mm | Backenausführung: | halbrund | Marke: | KNIPEX | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 5745 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,84* | € 18,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,08* | € 18,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,19* | € 18,48* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,46* | € 18,80* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,25* | € 19,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|