Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm, flache Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm, flache Backen
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm, flache Backen
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm, flache Backen
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm, flache Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-113856
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 15 160
EAN/GTIN:
     4003773035046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
30 15 160 Langbeckzange Hoch belastbar und verschleißarm.
Verschiedene Backenformen.
lange, flache Backen.
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
- Spitzenbreite (W4): 3,0mm
- Spitzendicke (T2): 5,0mm
- Backenlänge (L3): 46,5mm
- Kopfbreite (W3): 16,5mm
Weitere Informationen:
VDE Prüfzeichen:
Nein
Typ:
Flachzange
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Gesamtlänge:
160 mm
Zangenveredelung:
verchromt
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Norm:
DIN ISO 5745
Kopfveredelung:
verchromt
Gewicht:
149
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
verchromt
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
isoliert nach EN 60900:
Nein
Greifflächen:
gezahnt
GS-geprüft:
Nein
Backenlänge:
46,5 mm
Backenform:
flach
Länge:
160 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, Langbeckzange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange gebogen, Langbeckzange Form 1 160mm Griffe m.PVC Knipex
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 18,75*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 18,77*
7 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 15,03*
€ 18,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 15,14*
€ 18,92*
6
€ 5,95*
ab € 16,36*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.