| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000802076 Herst.-Nr.: TB 316 Jubi Box EAN/GTIN: 4028532901080 |
| | |
|
| | |
| inklusiv kostenloser Akku-Mini Arbeitsleuchte Testboy Light 150 · mit LCD-Display (mit Hintergrundbeleuchtung)Technische Daten:Gleich-/Wechselspannungsmessung: 600 mV - 600 VGleich-/Wechselstrommessung: 600 µA - 10 AWiderstandmessung: 600 Ω - 60 MΩKapazitätsmessung: 60 nF - 60 mFDioden / Durchgangstest: ja / jaFrequenzmessung: 10 Hz - 10 MHzTemperaturmessung*: -20 bis + 200 °Überspannungskategorie: CAT III 600 V* mittels K-Type Fühler (Drahtfülhler) · Beschreibung Testboy Light 150 (Gratis-Zugabe)ausgestattet mit COP-LED · Leuchtfeld um 270° schwenkbar · Dauerlicht in weiß oder Dauerlicht /Blinklicht rot auswählbar · integrierter Li-Ion-Akku (wiederaufladbar) · Micro-USB-Buchse · Haftmagnet · Haltehaken an der Unterseite · Clip für die GürtelschnalleWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 95mm· Länge: 185mm· prüfpflichtig: ja· Höhe: 40mm Weitere Informationen: | | Messmethode: | TRUE RMS | Gleichstrom: | 10 A | Wechselstrom: | 600 μA - 10 A | Gleichspannung: | 600 V | Nennspannungsbereich: | 600 mV - 600 V AC, 600 mV - 600 V DC | Messkategorie: | CAT III 600 V | Wechselspannung: | 600 mV - 600 V | Anzeige: | digital | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,86* | € 79,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,39* | € 79,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,72* | € 79,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,09* | € 79,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,10* | € 81,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|