Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter TB 316 BLACK EDITION 600 mV-600 V AC,600 mV-600 V DC TRUE RMS TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000802076_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000802076_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000802076
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 316 Jubi Box
EAN/GTIN:
     4028532901080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
inklusiv kostenloser Akku-Mini Arbeitsleuchte Testboy Light 150 · mit LCD-Display (mit Hintergrundbeleuchtung) Technische Daten: Gleich-/Wechselspannungsmessung: 600 mV - 600 V Gleich-/Wechselstrommessung: 600 µA - 10 A Widerstandmessung: 600 Ω - 60 MΩ Kapazitätsmessung: 60 nF - 60 mF Dioden / Durchgangstest: ja / ja Frequenzmessung: 10 Hz - 10 MHz Temperaturmessung*: -20 bis + 200 ° Überspannungskategorie: CAT III 600 V * mittels K-Type Fühler (Drahtfülhler) · Beschreibung Testboy Light 150 (Gratis-Zugabe) ausgestattet mit COP-LED · Leuchtfeld um 270° schwenkbar · Dauerlicht in weiß oder Dauerlicht /Blinklicht rot auswählbar · integrierter Li-Ion-Akku (wiederaufladbar) · Micro-USB-Buchse · Haftmagnet · Haltehaken an der Unterseite · Clip für die Gürtelschnalle Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 95mm · Länge: 185mm · prüfpflichtig: ja · Höhe: 40mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Fluke, Strommessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 75,07*
1 Tag
20
€ 5,59*
ab € 61,94*
€ 75,14*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,80*
€ 78,89*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 64,55*
€ 79,01*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 64,78*
€ 80,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.