Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter TB 316 BLACK EDITION 600 mV-600 V AC,600 mV-600 V DC TRUE RMS TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000802076
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 316 Jubi Box
EAN/GTIN:
     4028532901080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
inklusiv kostenloser Akku-Mini Arbeitsleuchte Testboy Light 150 · mit LCD-Display (mit Hintergrundbeleuchtung)Technische Daten:Gleich-/Wechselspannungsmessung: 600 mV - 600 VGleich-/Wechselstrommessung: 600 µA - 10 AWiderstandmessung: 600 Ω - 60 MΩKapazitätsmessung: 60 nF - 60 mFDioden / Durchgangstest: ja / jaFrequenzmessung: 10 Hz - 10 MHzTemperaturmessung*: -20 bis + 200 °Überspannungskategorie: CAT III 600 V* mittels K-Type Fühler (Drahtfülhler) · Beschreibung Testboy Light 150 (Gratis-Zugabe)ausgestattet mit COP-LED · Leuchtfeld um 270° schwenkbar · Dauerlicht in weiß oder Dauerlicht /Blinklicht rot auswählbar · integrierter Li-Ion-Akku (wiederaufladbar) · Micro-USB-Buchse · Haftmagnet · Haltehaken an der Unterseite · Clip für die GürtelschnalleWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 95mm· Länge: 185mm· prüfpflichtig: ja· Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Gleichstrom:
10 A
Wechselstrom:
600 μA - 10 A
Gleichspannung:
600 V
Nennspannungsbereich:
600 mV - 600 V AC, 600 mV - 600 V DC
Messkategorie:
CAT III 600 V
Wechselspannung:
600 mV - 600 V
Anzeige:
digital
Marke:
TESTBOY
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Fluke, Strommessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 75,07*
1 Tag
20
€ 5,59*
ab € 61,94*
€ 75,14*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,80*
€ 78,89*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 64,55*
€ 79,01*
€ 5,95*
ab € 65,68*
€ 79,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.