Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Greifzange Gesamt-L.115mm flachbreite Backen Form 2 Ku.-Überzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000794538
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 21 115
EAN/GTIN:
     4003773016724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
DIN ISO 9655 · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet · durchgestecktes Präzisionsgelenk · für feinste Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik · zum Greifen, Halten und Biegen · mit Doppelfeder Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7mm · B: 22,5mm · Kopf: spiegelpoliert · E: 2mm
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Gesamtlänge:
115 mm
Backenausführung:
flachbreite Backen
Spitzenbreite:
4 mm
Form:
2
Gewicht:
59 g
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN ISO 9655
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,45*
€ 21,54*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 18,17*
€ 22,40*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 22,46*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 18,23*
€ 22,54*
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 18,73*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.