Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.160mm flachrund 40Grad gew.Mehrkomp.-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000794484
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 25 160
EAN/GTIN:
     4003773016007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
mit Schneide (Radiozange) · 40° gewinkelte, flach-runde Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenstärke: 2,5mm· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Backenausführung: flachrund· Zange: verchromt· Backenlänge: 50mm· Form: 2· Norm: DIN ISO 5745· Spitzenbreite: 3mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Spitze:
40° gewinkelt
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 19,52*
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 20,21*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 16,40*
€ 20,23*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 17,04*
€ 20,93*
Lager 1690
15 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 17,92*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.