Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000794436 Herst.-Nr.: 11 92 140 EAN/GTIN: 4003773016908 |
| | |
|
| | |
| für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Weitere Informationen: | | Griffart: | Mehrkomponenten-Hüllen | Gesamtlänge: | 140 mm | Arbeitsbereich: | 0,1 - 0,8 mm | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 30,49* | € 35,37* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,00* | € 35,56* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 32,91* | € 37,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,36* | € 38,08* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,88* | € 40,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|