Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange L.160mm pol.Mehrkomp.-Hüllen o.Öffnungsf.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000794433
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 12 160
EAN/GTIN:
     4003773034964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
11 12 160 Abisolierzange Für ein- · mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8Weitere technische Eigenschaften:· Form: 1· Material: schwarz atramentiert· Querschnitt: 10mm²· Gewicht: 156g
Weitere Informationen:
Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
max. 5 (Leitungsquerschnitt 10 mm²) mm / AWG 7 mm
Feder:
ohne Öffnungsfeder
Kopf:
poliert
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,35*
€ 17,30*
6
€ 5,95*
ab € 14,36*
€ 17,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 18,87*
1
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 19,28*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 14,22*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.