Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738011 Herst.-Nr.: 11 12 160 EAN/GTIN: 4003773034964 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1112/160, 11 12 160, Abisolierzange schwarz atramentiert poliert mit Mehr- komponenten-Hüllen 160 mm 11 12 160 Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 156 GRAMM | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 13,39* | € 17,46* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 14,38* | € 17,98* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,03* | € 18,93* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,24* | € 19,32* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 14,23* | € 19,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|