Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift ZYA D.12mm Kopf-L.25mm Schaft-D.6mm HM Blank Verz.KVZ 4 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000602793
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116013
EAN/GTIN:
     4007140090737
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Form A, (ZYA nach DIN 8033) · Zylinderform ohne Stirnverzahnung · mit Kreuzverzahnung · Schaft-Ø 6 mm ( bei Art. 4000 602 789 = 3 mm)
Weitere Informationen:
Form:
ZYA
Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Verzahnung:
KVZ 4
Beschichtung:
Blank
Marke:
RUKO
Norm:
DIN 8033
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 16,49*
1 Tag
16
5
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 16,88*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 12,59*
€ 17,07*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 17,16*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 12,73*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.