Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Ultra Gel 10g farblos Tube PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000353454
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSG4C / 1865943
EAN/GTIN:
     4015000415064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
gelförmig · tropft nicht · extra stark · wasserfest · flexibel und schlagfest · sehr einfach in der Anwendung · sogar für außen · ideal für bruchsichere Verklebungen von fast allen flexiblen und porösen Materialien · für Holz, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: PSG4C
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
farblos
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,19*
1 Tag
156
12
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,25*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 6,25*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,28*
Lager 1690
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PSG2C
ab € 2,39*
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,41*
Ähnlich
PROMAT
4000353456
ab € 1,38*
Ähnlich
Henkel
PSK3C
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.