| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353418 Herst.-Nr.: 45740 EAN/GTIN: 4026700457407 |
| | |
|
| | |
| lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen · ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Min. · handfest nach 20 Min. · die Endfestigkeit liegt bei ca. 13 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 353 422 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 57 g | Gebinde: | Doppelkartusche | Farbe: | farblos | Marke: | UHU | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +100 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber kartusche, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Uhu, Uhu Plus, Uhu Schnellfest, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 13,30* | € 17,37* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,83* | € 18,88* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 15,01* | € 19,63* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,64* | € 19,81* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 24,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 149,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|