Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband 3824 silber L.50m B.50mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353257
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3824-50
EAN/GTIN:
     4013142124509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Basis-Steinband für einfache Arbeiten · aus einem 32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff · durch eine PE-Laminierung ist das Band wasserabweisend · geeignet für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · bei der Anwendung auf lackierten Flächen ist Vorsicht geboten · beständig bei Temperaturen bis zu +75 °CWeitere technische Eigenschaften:· Klebstoff: Hotmelt-Klebstoff
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebe-klebeband 50mmx50m silber, putz-band kip, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
148
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,18*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 106,22016*
€ 131,05008*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 116,42016*
€ 144,12*
1 Tag
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,10008*
€ 144,70008*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 122,62008*
€ 150,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 148,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3825-48
ab € 5,78*
Ähnlich
Kip
3824-51
ab € 4,44*
Ähnlich
Kip
3824-38
ab € 3,39*
Ähnlich
Kip
3824-75
ab € 6,71*
Ähnlich
Kip
3824-55
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.