Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 824 Kip Steinband, Basis-Qualität, 50 m lang, 50 mm breit, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband, 824 Kip Steinband, Basis-Qualität, 50 m lang, 50 mm breit, silber
Klebeband, 824 Kip Steinband, Basis-Qualität, 50 m lang, 50 mm breit, silber
Artikel-Nr.:
     157-KIP_824-50
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3824-50
EAN/GTIN:
     4013142124509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Klebeband, Steinband, Basis-Qualität, Kip 824, 50 m lang, 50 mm breit, silber

Klebeband, Steinband, Basis-Qualität, Kip 824
EINSATZGEBIET
Abdeckarbeiten auf rauhen Untergründen, vor allem Putz und Stein, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung.
  • Vorsicht bei lackierten Flächen!
  • Basis-Steinband
  • gute Klebkraft
  • anschmiegsam
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebe-klebeband 50mmx50m silber, putz-band kip, steinband silber, Klebebänder, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
148
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,13*
Lager 157
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 106,17*
€ 131,27016*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 116,41008*
€ 144,33*
2 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,12016*
€ 144,92016*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 122,45016*
€ 150,77016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,27016*
€ 156,21149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,52008*
€ 143,4189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,78*
€ 133,0182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,99016*
€ 128,50829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 106,63008*
€ 126,8898
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 106,17*
€ 126,3423
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 4,42375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3825-48
ab € 5,78*
Ähnlich
Kip
3824-51
ab € 4,42*
Ähnlich
Kip
3824-38
ab € 3,41*
Ähnlich
Kip
3824-75
ab € 6,69*
Ähnlich
Kip
3824-55
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.