Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 40-60mm W1 Band-B.12mm Btl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000348019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000348019
EAN/GTIN:
     4015448744641
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40-60 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 40-60, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
675
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2203*
€ 0,3411*
1 Tag
630
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,23*
€ 0,35*
1 Tag
900
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2683*
€ 0,4083*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,2557*
€ 0,433*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3411*
€ 0,40591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,411* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348015
ab € 0,15*
Ähnlich
PROMAT
4000348016
ab € 0,179*
Ähnlich
PROMAT
4000348017
ab € 0,1966*
Ähnlich
k.A.
4000348018
ab € 0,2098*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1040060121J
ab € 0,3043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.