| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000000770 Herst.-Nr.: 57.5664.9 EAN/GTIN: 4015933011814 |
| |
|
| | |
| Schwinghebelregner · Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße · Höhenwinkel über Ablenkblech regulierbar · Sektorenbegrenzung von 20° bis 360°, stufenlos einstellbarFür den Kreis- und Sektorenregner V80 benötigt man zur Verbindung zwischen Regner und Stativ die Gewindemuffe 4000000787.Weitere technische Eigenschaften:· empf. Druckbereich: 2-4bar· Wasserdurchsatz bei 4 bar: 19,9l/min· Wurfweite bei 4 bar: 13m· Wasserdurchsatz bei 3 bar: 17,2l/min Weitere Informationen: | | Modell: | V80 | Fläche max.: | Ø 26 m | Anschluss: | G1/2″ AG | Material: | Messing | Marke: | GEKA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,79* | € 36,13* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,98* | € 36,15* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,15* | € 37,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,35* | € 38,29* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,88* | € 49,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|