Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kreisregner

  Kreisregner  (172 Angebote unter 27.677.657 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kreisregner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kreisregner"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kreisregner
^

Kreisregner zur Bewässerung von Grünanlagen, Blumen und Pflanzen

Kreisregner in verschiedenen Ausführungen dienen der automatischen Bewässerung von Gärten, Außenanlagen, Blumen-, Obst- und Gemüsefeldern. Verbreitet ist auch ihre Verwendung in Blumenbeeten oder auf Rasenflächen in öffentlichen Parkanlagen, Schwimmbädern und Sportstätten sowie in Baumschulen und Gärtnereien.

Für kleine, mittelgroße und große Flächen

Das Angebot an Kreisregnern bietet eine große Auswahl für Flächen verschiedener Größen. Die Leistungsfähigkeit ist von der Höhe der Düsen und vom Durchmesser der Bewässerungseinheit abhängig. Kleine Kreisregner mit einfacher Düse sind ideal für kleinere Blumenbeete und Rasenflächen. Verschiedene Modelle erlauben einen Anschluss mehrerer Regner aneinander, so dass sie sich zu einer Bewässerungsanlage für beliebig große Flächen ausdehnen lassen. Für die Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen sind Kreisregner beliebt, die mit zwei oder drei Wasserdüsen ausgestattet sind. Einige Kreisregner erlauben eine stufenweise Einstellung der Höhe und des Winkels der Wasserdüsen, so dass sie variabel für unterschiedlich große Flächen einstellbar sind. Vielfach lässt sich die Stärke des Wasserstrahls vom feinen Sprühnebel bis zum Vollstrahl verändern.

Die Funktionsweise der Kreisregner

In ihrer Beschaffenheit unterscheiden sich Kreisregner, die mit einem Erdspieß fest im Boden verankert werden können und solche, die mit einem breiten Standfuß ausgestattet sind und daher beliebig auf dem Rasen oder zwischen Pflanzen positioniert werden, während der Erdspieß ideal für unebene und abschüssige Flächen ist. Einige Regner sind mit kleinen Kunststoffrädern für die einfache Änderung der Position ausgestattet. Der besondere Vorteil der Kreisregner besteht in der gleichmäßigen Wasserverteilung, die durch die Drehbewegung und abgestimmte Präzisions-Düsenköpfe gewährleistet ist. Durch ein herausnehmbares Schmutzsieb werden die Düsen vor Verstopfungen geschützt. Der Antrieb der Kreisregner erfolgt allein durch den Wasserdruck, ein Stromanschluss ist dazu nicht erforderlich.

Kreisregner verstecken sich im Boden

So genannte Pop-up-Regner oder Versenkregner sind Kreisregner, die unsichtbar im Boden installiert sind und ihren rotierenden Regnerkopf ausfahren, sobald ein Wasserdruck in der Leitung entsteht. Einige Modelle sind mit einem starren Kopf und einem drehbaren Schwinghebel zur gleichmäßigen Wasserverteilung ausgestattet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.