| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4015933011814 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933011814 |
| |
|
| | |
| Kreis-/Sektoren- und Hochregner "V 80 S" Schwinghebel-Regner aus Messing mit Federn und Strahl-Störstiftschraube aus Chromstahl. Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße. Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar. Benötigt 3/4"-Schläuche und Mindesdruck von 2 bar. Anwendungsbereich: für mittlere bis größere Beregnungsdichten. Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Forstschutz, Sport- und Freizeitanlagen u. v. m. Wasserdurchsatz: Bei 2 bar: 14,0 l/min, bei 3 bar: 17,2 l/min, bei 4 bar: 19,9 l/min Weitere Informationen: | | Anschluss-Außengewinde: | G 1/2 Zoll | Düsenbohrung: | 4 mm | Empf. Druckbereich: | 2–4 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,90* | € 36,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,92* | € 36,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,64* | € 37,44* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,01* | € 37,77* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,59* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|